色モスグリーン
サイズS
機能帯電防止素材(エミナーW)、二層構造糸(エコット)・チノクロス、防シワ・防縮・ソフト加工、エコ商品
仕様背メッシュ、樹脂ファスナー(引手:金属)、内ポケットメッシュ仕様、胸・袖ペン差し付、シークレットボタン、サイドフィットボタン、ノーフォーク
種別ブルゾン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)112
肩幅(cm)47
袖丈(cm)53
着丈(cm)59
素材綿70%(未利用綿)・ポリエステル30%(再生ポリエステル全体の30%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 067