色ネイビー
サイズ3L
機能帯電防止素材、二重織、エコ商品
仕様肩・柄裏地チェック仕様、内ポケット、シークレットボタン、マルチポケット(ポケット内側)、袖口フィットボタン、胸・袖ペン差し付、ノーフォーク、マチ付ポケット(左右)
種別ブルゾン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)124
肩幅(cm)54
袖丈(cm)60
着丈(cm)70
素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080