Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
パンツ(ツータック) E641
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28826578
品番
E641
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
アジャスター付き、ワークウェアです。
色
オリーブ
サイズ
6L
機能
帯電防止素材、二重織、エコ商品
股下(cm)
78
仕様
ウエストアジャスター
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
112〜115〜118
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の60%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080