パンツ(ツータック) E641

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28826718 品番 E641
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

アジャスター付き、ワークウェアです。

リーフグリーン サイズLL 機能帯電防止素材、二重織、エコ商品 股下(cm)78 仕様ウエストアジャスター 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)88〜91〜94 素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の60%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28826526
2022-02-24
用途:
きれいな作業服で、お客様に会うとき
建設業・工事業

会社から支給された物を購入。生地が柔らかい。履き心地はいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする