SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
Pパイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28827505
品番
PH771-66-32
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
形状
Pパイプ
パイプ径(Φmm)
32
用途
樹脂製トラップ用
長さ(mm)
300
呼び径
32
注意
※アジャストパッキンはPP40-42S-32別売をご使用ください。