SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
U管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28827575
品番
PH770-67-32
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
トラップ内の掃除に
便利な掃除口付
形状
U管
用途
樹脂製トラップ用
長さ(mm)
140
呼び径
32
パイプ形状
U管