ユニットバス用ヘアキャッチャー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28827618 品番PH3960
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ユニットバスの排水口用皿

外径(Φmm)48 材質ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
自宅マンション浴室、排水溝の部品交換用・・・・

回転ロック式の物と基本的な寸法があっていたので購入しました。しかしながら、取り付けてみると、つば(最大円周部分)下面の回転ロックの爪が掛かる部分の寸法が少し小さく、回転は止まるものの上にそのまま持ち上がってしまう状態でした。測定すると最大円周の寸法も半径で1mm(直径で2mm)程度小さい事が判りました。落ちはしないのでこのまま使用しますが、次回は別のメーカの物にしてみようと思います。評価は★2.5

対象商品:
28827618
2018-11-19
用途:
バス用

沢山髪の毛が取れて嬉しい程、度々取り外ししないといけないですが、それ程取れるという事です。

対象商品:
28827618
2018-02-20
用途:
風呂の髪の毛取り
不動産業

ピッタリ設置でき、髪の毛やゴミ詰まりを防いでくれ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする