前割便座

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28827636 品番 PW9022-W
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

●スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。●ワンタッチ着脱でそうじもラクラク。●ソフト閉止なので「バタン!」という音がしない。

モノタロウではこんなお得な商品も!
形状前割 材質ABS 樹脂 ホワイト サイズ兼用 機能ソフト閉止

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:709

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28827627
2024-06-22
用途:
便座交換
飲食業

旧便座にヒビが入ったので、購入しました。
安価でしたが、造りはしっかしています。
今までのモノは、便座の下から締め付けるネジでしたが、この商品は、上からで、作業効率も抜群でした。

対象商品:
28827636
2021-08-08
用途:
リフォーム工事

約40年ほど前の古い便器・便座蓋の交換。便器陶器はクラシカルな素敵なデザインで便座蓋一式のみが経年劣化していたため、この便座に交換しました。樹脂の材質、企業ロゴ、蓋の形、ゆっくりと自然に閉じる機構、簡単に便座のみ脱着できる設計、取り付け交換も楽ですし、マニュアルもわかりやすく、大変優れた商品だと思いました。これでまた永く便器が使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
28827636
2019-10-31
用途:
交換の為
農・林・水産業

取付けが簡単に出来ました。
作業が楽に出来、良かったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする