SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所・トイレ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の トイレ用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 便座
前丸便座
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28827663
品番
PW9032-B
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。
ワンタッチ着脱
ソフト閉止
形状
前丸
付属品
スライド式便座取付具
材質
ポリプロピレン
色
ブルー
サイズ
兼用