Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 ボトムス
パンツ(ツータック) E8510
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28827953
品番
E8510
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
撥水、撥油、難溶融加工付きで、男女ペアで、様々なワークシーンに対応、出来ます。
色
カクタスグリーン
サイズ
88
機能
帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品
股下(cm)
78
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
ウエスト(cm)
88
素材
表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080