E8520 カーゴパンツ(ツータック) E8520 Asahicho(旭蝶繊維) 28828687 E8520 カーゴパンツ(ツータック) E8520 Asahicho(旭蝶繊維) 28828687 E8520 カーゴパンツ(ツータック) E8520 Asahicho(旭蝶繊維) 28828687

カーゴパンツ(ツータック) E8520

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28828687 品番 E8520
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

撥水、撥油、難溶融加工付きで、男女ペアで、様々なワークシーンに対応、出来ます。

カクタスグリーン サイズ82 機能帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品 股下(cm)78 仕様カーゴポケット(左右ペン差し付)、左ポケット、右ポケット 種別ツータックカーゴパンツ エコマーク認定認定 ウエスト(cm)82 素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする