色カクタスグリーン
サイズL
機能帯電防止素材・クラスター、ピュリア66(撥水・撥油・難熔融加工)、二重織、エコ商品
仕様マルチポケット(右ポケット内)、ペン差し付(右ポケット内)、ファスナー付ポケット(左ポケット内)、傷つけ防止設計、左袖ペン差し付
種別スモック
エコマーク認定認定
胸囲(cm)105
肩幅(cm)41
袖丈(cm)54
着丈(cm)64
素材表面:ポリエステル100%、裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル全体の57%)
グリーン購入法適合
袖丈長袖
エコマーク認定番号19 103 080