Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)空調服スターターキット グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28829948 品番NC-1072/オレンジ/4L+SKSP02G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
撥水/反射材仕様

セット内容ファン(FAN2200G)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR) 形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応 オレンジ サイズ4L 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 胸囲(cm)140 定格容量6500mAh(46.8wh) 肩幅(cm)51 着丈(cm)70 連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時) 裾廻り(cm)97(最大127) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする