Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ブルゾン(ノーフォーク) 630
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28830403
品番
630
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
ピーチフェイスで肌触りが良く、三本針縫製で丈夫です。
色
アースミント
サイズ
4L
機能
帯電防止素材、軽起毛(ピーチフェイス)
仕様
マルチポケット、ダブルポケット、胸・袖ペン差し付、3本ステッチ/補強ステッチ、袖ポケット、ノーフォーク、脇シャーリング
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73
素材
ポリエステル65%・綿35%、金属ファスナー、金属ボタン