曜日別特売
NA-1122/ブルー/L+SKSP02G Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP 28830474

NA-1122/ブルー/L+SKSP02G Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP 28830474
NA-1122/ブルー/L+SKSP02G Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP 28830474
NA-1122/ブルー/L+SKSP02G Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP 28830474
NA-1122/ブルー/L+SKSP02G Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP 28830474
NA-1122/ブルー/L+SKSP02G Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP 28830474
NA-1122/ブルー/L+SKSP02G Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP 28830474
NA-1122/ブルー/L+SKSP02G Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP 28830474
NA-1122/ブルー/L+SKSP02G Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP 28830474
NA-1122/ブルー/L+SKSP02G Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット グレー NSP 28830474

Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)空調服スターターキット グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード28830474品番NA-1122/ブルー/L+SKSP02G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました

付属品ファン(FAN2200G)、バッテリーケース(LISPCASE)、ケーブル(RD9261)、バッテリー(BTSP1)、充電アダプタ(LIACR)仕様長袖、3Dエリ、着脱フード(別売)対応、上部ファン仕様セット内容セット品ブルーサイズL出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100(スーパーチタン加工)定格容量6500mAh(46.8wh)肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(FAN2200使用時)裾廻り(cm)82(最大112)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)裄丈(cm)82商品タイプポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください。
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする