アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 半袖 シャツ・インナー
アタックベースの ポロシャツ 半袖
ベンチレーション半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28831524
品番
41015
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
脇のメッシュ、背中ベンチレーションメッシュで通気性抜群!
色
ブラック
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
胸幅(cm)
64