- ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ モノタロウ 28831567 - ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ モノタロウ 28831567 - ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ モノタロウ 28831567 - ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ モノタロウ 28831567 - ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ モノタロウ 28831567 - ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ モノタロウ 28831567

ぞうきん 綿100% 約16g ミニサイズ

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 28831567 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

お子様や女性にも使いやすい小さめサイズです。
力を入れずに絞ることができます。
綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。
細かな汚れや隙間などの掃除にも便利なミニサイズです。

用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。 材質綿100% 寸法(mm)約150×200 ホワイト 質量(g/枚)約16/枚 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28831558
2025-06-24
用途:
車両の掃除
教育・研究機関

水拭きや使い捨てには普通の雑巾が1番です。
いい感じに使えてます

対象商品:
28831558
2024-02-29
用途:
車のメンテナンス時
箱根・芦ノ湖はなをり 様 (サービス業)

今まで倍の大きさの雑巾を使用していましたが、小ぶりの方がテッシュのような感覚で使い易いなあと思います。半分汚れた雑巾を取っておいて次回使うより、衛生的かなとも思います。

対象商品:
28831558
2023-11-22
用途:
ミニサイズの雑巾
サービス業

程よいサイズ感で使い勝手良好 安価で消耗(汚れ)で廃棄も気にならない 常備すれば大変便利な消耗品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする