- ぞうきん 綿100% 約32g モノタロウ 28831576 - ぞうきん 綿100% 約32g モノタロウ 28831576 - ぞうきん 綿100% 約32g モノタロウ 28831576 - ぞうきん 綿100% 約32g モノタロウ 28831576 - ぞうきん 綿100% 約32g モノタロウ 28831576 - ぞうきん 綿100% 約32g モノタロウ 28831576

ぞうきん 綿100% 約32g

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 28831576 品番 -
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。
綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。

用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。 材質綿100% 寸法(mm)約200×300 ホワイト 質量(g/枚)約32/枚 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
清掃

年末の大掃除用に購入
他のサイトなどもみましたが、価格と品質、量を考えてこちらを購入。
安かったので心配でしたが100均などで購入するよりしっかりしていて
分厚すぎず薄すぎず、品質も良かった。
また必要になったら購入します。

2026-03-11
用途:
日常使い
製造業

ぞうきんとして厚すぎず、薄すぎず、日常的に使いやすいです。

2025-11-04
用途:
掃除用

水分吸収力が高く、生地が厚手なので、大量の水をこぼしてしまった際に、便利です。

2025-09-25
用途:
清掃時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

共用部、室内を清掃するときに利用させて頂きます。大容量で値段もお手頃なため、頻繁に購入させて頂きます。

対象商品:
28831576
2025-09-18
用途:
店内の調理台の清掃に利用
串かつどてやき玄鷹斎 様 (飲食業)

糸くずの出も少なくサイズや厚さもちょうど良く問題無く使えます。

2025-05-16
用途:
掃除用
株式会社戸上電機製作所 様

今まで何度も掃除用に購入しています。
割引日に購入していますが、このお値段でこの品質なら満足のいくものだと思います。

2025-02-07
用途:
事務所の掃除
建設業・工事業

厚み、サイズ共にちょうど良いので、とても使いやすいです。力をあまり使わなくても思ったよりも絞りやすいと思いました。またリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
28831576
2025-02-08
用途:
年末の大掃除で使い切った
建設業・工事業

年末の大掃除で使い切ったのでストック用に購入。
急なウエスの代用にも使います。
暫く欠品していましたが、皆さん年末の大掃除の準備をされたのかなぁと思っていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする