KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
流し台用シングルレバー式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28831933
品番
KM6071EC
参考基準価格(税別)
¥104,500
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手をかざしてカンタン出し止め。食材のついた手でも触れることなく出・止でき、水栓を汚すことがありません。
光るLEDライトが吐水サイン。待機時:淡く点灯、吐水時:明るく点滅します。
適合場所
流し台
仕様
センサー付、eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー付、吐水口回転規制110°
消費電力(W)
(待機時)0.8以下、(使用時)8以下
電源コード(m)
1.8
使用電源
AC100V(50/60Hz)
使用環境
(温度)1〜40℃、(湿度)90%以下
給水圧力
(最低必要水圧)0.10MPa(動水圧)、(最高水圧)0.75MPa(静水圧)
感知距離(mm)
約40
商品説明動画
KM6071EC
参考になった