6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28831944 6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28831944 6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28831944

涼風シャワー 長袖シャツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード28831944 品番6518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

体の熱がこもりやすい脇・背中・肩にメッシュを使用しているので通気性があります
清涼感のあるトロピカル素材を使用

用途涼風シャワー、爽快、メッシュ、通気性、長袖、シャツ 種別長袖シャツ シルバー サイズ3L 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)62 着丈(cm)79 機能通気性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28831917
2024-08-22
用途:
真夏の農作業
農・林・水産業

ポリエステル100%なので肌触りがイマイチです。風がある時にシャツが汗で濡れていたら、とても涼しく感じますが、それ以外(風がない、汗で濡れていない)は涼しさを感じることができませんでした。綿が少し入っている方が肌触り、吸湿性に優れているのではないかと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする