KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの シャワー用品
KVKの シャワーフック
シャワーハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28831967
品番
PZK12TP2
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
ビス・ゴムパッド付、樹脂めっき
色
外:メッキ/内:黒
取付方式
ビス止め
取付ピッチ(mm)
12〜25
角度調節
×