6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28831978 6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28831978 6518 涼風シャワー 長袖シャツ コーコス信岡 28831978

涼風シャワー 長袖シャツ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ5L 注文コード28831978 品番6518
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

体の熱がこもりやすい脇・背中・肩にメッシュを使用しているので通気性があります
清涼感のあるトロピカル素材を使用

用途涼風シャワー、爽快、メッシュ、通気性、長袖、シャツ 種別長袖シャツ チャコール サイズ5L 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)57 袖丈(cm)63 着丈(cm)81 機能通気性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28831917
2024-08-22
用途:
真夏の農作業
農・林・水産業

ポリエステル100%なので肌触りがイマイチです。風がある時にシャツが汗で濡れていたら、とても涼しく感じますが、それ以外(風がない、汗で濡れていない)は涼しさを感じることができませんでした。綿が少し入っている方が肌触り、吸湿性に優れているのではないかと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする