8800 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832100 8800 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832100 8800 透湿防水防寒ブルゾン コーコス信岡 28832100

透湿防水防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ5L 注文コード28832100 品番8800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

M〜5Lまで幅広いサイズに対応
透湿防水(耐水圧10000mm 透湿度20000(g/m2)/24Hr)なので縫い目からの水の侵入を防ぎます
中綿は高保温性の3M社製「シンサレート・ハイロフト」を使用
裏地素材は吸汗・速乾・防汚性に優れた東レ「シルリード」を使用

用途KISTER、キスター、透湿、防水、吸汗速乾、防汚、防寒、ブルゾン 種別長袖ブルゾン ネイビー サイズ5L 胸囲(cm)150 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)60 袖丈(cm)66 着丈(cm)73 機能透湿防水、吸汗速乾、防汚、防寒 素材表:ミルパタフタ、裏:シルリード、中綿:シンサレート・ハイロフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする