Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ブルゾン 620
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28832153
品番
620
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
伸縮自在のストレッチ素材を使用しています。
色
オリーブ
サイズ
3L
機能
帯電防止素材、スパークガード・交織ツイル、ストレッチ
仕様
ダブルポケット(ファスナー付)、胸・袖ペン差し付、脇シャーリング
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル70%・綿30%(再生ポリエステル全体の45%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン