8803 透湿防水防寒パンツ(脇シャーリング) コーコス信岡 28832337

 

8803 透湿防水防寒パンツ(脇シャーリング) コーコス信岡 28832337
8803 透湿防水防寒パンツ(脇シャーリング) コーコス信岡 28832337
8803 透湿防水防寒パンツ(脇シャーリング) コーコス信岡 28832337

透湿防水防寒パンツ(脇シャーリング)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ5L
ネイビー
適応ウエスト(cm)110~124
内容量1着注文コード28832337品番8803
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900

M~5Lまで幅広いサイズに対応
透湿防水(耐水圧10000mm 透湿度20000(g/m2)/24Hr)なので縫い目からの水の侵入を防ぎます
中綿は高保温性の3M社製「シンサレート・ハイロフト」を使用
裏地素材は吸汗・速乾・防汚性に優れた東レ「シルリード」を使用

用途
KISTER、キスター、透湿、防水、吸汗速乾、防汚、防寒、スラックス、パンツ
種別スラックスネイビーサイズ5L股下(cm)80機能透湿防水、吸汗速乾、防汚、防寒素材表:ミルバタフタ(ポリエステル100%)、裏:シルリード(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート・ハイロフト(ポリエステル100%)ワタリ(cm)47.5適応ウエスト(cm)110~124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする