8803 透湿防水防寒パンツ(脇シャーリング) コーコス信岡 28832346 8803 透湿防水防寒パンツ(脇シャーリング) コーコス信岡 28832346 8803 透湿防水防寒パンツ(脇シャーリング) コーコス信岡 28832346

透湿防水防寒パンツ(脇シャーリング)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28832346 品番 8803
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

M〜5Lまで幅広いサイズに対応
透湿防水(耐水圧10000mm 透湿度20000(g/m2)/24Hr)なので縫い目からの水の侵入を防ぎます
中綿は高保温性の3M社製「シンサレート・ハイロフト」を使用
裏地素材は吸汗・速乾・防汚性に優れた東レ「シルリード」を使用

用途KISTER、キスター、透湿、防水、吸汗速乾、防汚、防寒、スラックス、パンツ 種別スラックス ネイビー サイズS 股下(cm)74 機能透湿防水、吸汗速乾、防汚、防寒 素材表:ミルバタフタ(ポリエステル100%)、裏:シルリード(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート・ハイロフト(ポリエステル100%) ワタリ(cm)35.5 適応ウエスト(cm)61〜81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする