8866 透湿防水防寒コート コーコス信岡 28832608 8866 透湿防水防寒コート コーコス信岡 28832608 8866 透湿防水防寒コート コーコス信岡 28832608

透湿防水防寒コート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28832608 品番 8866
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900

M〜5Lまで幅広いサイズに対応
透湿防水(耐水圧10000mm 透湿度20000(g/m2)/24Hr)なので縫い目からの水の侵入を防ぎます
中綿は高保温性の3M社製「シンサレート・ハイロフト」を使用
裏地素材は吸汗・速乾・防汚性に優れた東レ「シルリード」を使用

用途KISTER、キスター、透湿、防水、吸汗速乾、防汚、防寒、コート 種別コート ネイビー サイズ5L 胸囲(cm)150 着丈(cm)91 機能透湿防水、吸汗速乾、防汚、防寒 裄丈(cm)96 素材表:ミルパタフタ(ポリエステル100%)、裏:シルリード(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート・ハイロフト(ポリエステル100%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする