曜日別特売
8866 透湿防水防寒コート コーコス信岡 28832705

 

8866 透湿防水防寒コート コーコス信岡 28832705
8866 透湿防水防寒コート コーコス信岡 28832705
8866 透湿防水防寒コート コーコス信岡 28832705

透湿防水防寒コート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズEL
オレンジ
内容量1着注文コード28832705品番8866
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900

M~5Lまで幅広いサイズに対応
透湿防水(耐水圧10000mm 透湿度20000(g/m2)/24Hr)なので縫い目からの水の侵入を防ぎます
中綿は高保温性の3M社製「シンサレート・ハイロフト」を使用
裏地素材は吸汗・速乾・防汚性に優れた東レ「シルリード」を使用

用途KISTER、キスター、透湿、防水、吸汗速乾、防汚、防寒、コート種別コートオレンジサイズEL胸囲(cm)140着丈(cm)88機能透湿防水、吸汗速乾、防汚、防寒裄丈(cm)94素材表:ミルパタフタ(ポリエステル100%)、裏:シルリード(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート・ハイロフト(ポリエステル100%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする