カーゴパンツ(ツータック) 622

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28832774 品番 622
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

伸縮自在のストレッチ素材を使用しています。

オリーブ サイズ70 機能帯電防止素材、スパークガード・交織ツイル、ストレッチ 股下(cm)78 仕様幅広ループ、左ポケット、右ポケット(ダブルポケット) 種別ツータックカーゴパンツ ウエスト(cm)70 素材ポリエステル70%・綿30%(再生ポリエステル全体の45%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする