Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ブルゾン(ノーフォーク) E600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28833237
品番
E600
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
帯電防止素材 二重織
色
オリーブ
サイズ
3L
機能
帯電防止素材、二重織、エコ商品
種別
ブルゾン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
素材
表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の55%)、金属ファスナー、金属ボタン
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080