エコ・製品制電 防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28833274 品番 A-4270
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

SS〜7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
カラー豊富な6色展開
A-4170・A-8170シリーズの防寒タイプ
JIS帯電防止規格 T8118合格
エコマーク対応
背中と左胸と袖に視認性を上げる反射パイピング付き
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇逆玉縁ウォームポケット
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
衿裏は暖かいマイクロブロックフリース
カフスマジックアジャスター

用途ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、JIS、帯電防止、エコ、防寒、ブルゾン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン ネイビー サイズSS 胸囲(cm)111 混率(%)表:ポリエステル65・綿35、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100 肩幅(cm)45 袖丈(cm)58 着丈(cm)62 機能帯電防止、撥水、防寒 素材表:エコ制電ソフトライトツイル、裏:制電タフタ 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする