用途ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、JIS、帯電防止、エコ、防寒、ブルゾン
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
色シルバー
サイズL
胸囲(cm)129
混率(%)表:ポリエステル65・綿35、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)50
袖丈(cm)62
着丈(cm)70
機能帯電防止、撥水、防寒
素材表:エコ制電ソフトライトツイル、裏:制電タフタ
名入れ可