Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
長袖シャツ E601
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28833684
品番
E601
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
帯電防止素材 二重織
色
オリーブ
サイズ
M
機能
帯電防止素材、二重織、エコ商品
仕様
ロールアップ
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
74
素材
表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の55%)、金属ファスナー、金属ボタン
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖