長袖シャツ E601

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28833833 品番 E601
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

帯電防止素材 二重織

ネイビー サイズS 機能帯電防止素材、二重織、エコ商品 仕様ロールアップ 種別長袖シャツ 胸囲(cm)104 肩幅(cm)44 袖丈(cm)53 着丈(cm)72 素材表面:ポリエステル100% 裏面:ポリエステル65%・綿35%、総合混率:ポリエステル90%・綿10%(再生ポリエステル全体の55%)、金属ファスナー、金属ボタン グリーン購入法適合 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする