両脇マルチポケット

ストレッチ半袖ジャケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28834489 品番 A-7070
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

SS〜5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材
汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材
11ヶ所の大容量ポケット
左胸には野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
右胸ファスナーポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇にペットボトルも入るマルチポケット付き
左内側に10.1インチまでのタブレットも入るポケット付き
右胸と両袖に視認性を上げる反射素材を使用
裾帯なし仕様
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター付き

用途ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、JIS、帯電防止、ポケット、半袖、ブルゾン、ジャケット、作業着 種別半袖ジャケット ネイビー サイズS 胸囲(cm)106 混率(%)ストレッチドライドビー ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)43 袖丈(cm)23 着丈(cm)57 機能帯電防止、ストレッチ、通気性、接触冷感

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28834516
2023-07-21
用途:
作業着
ロハス長野 様 (建設業・工事業)

生地も丈夫で良かったし着心地もよく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする