A-8170 裏綿ブルゾン コーコス信岡 28835670

 

A-8170 裏綿ブルゾン コーコス信岡 28835670
A-8170 裏綿ブルゾン コーコス信岡 28835670
A-8170 裏綿ブルゾン コーコス信岡 28835670
A-8170 裏綿ブルゾン コーコス信岡 28835670
A-8170 裏綿ブルゾン コーコス信岡 28835670
A-8170 裏綿ブルゾン コーコス信岡 28835670
A-8170 裏綿ブルゾン コーコス信岡 28835670
A-8170 裏綿ブルゾン コーコス信岡 28835670
A-8170 裏綿ブルゾン コーコス信岡 28835670
A-8170 裏綿ブルゾン コーコス信岡 28835670
A-8170 裏綿ブルゾン コーコス信岡 28835670
A-8170 裏綿ブルゾン コーコス信岡 28835670

裏綿ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズ7L
スカイブルー
内容量1着注文コード28835670品番A-8170
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
長財布も入る右胸ポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇逆玉縁大容量ポケット
腕を上げても裾がずれ上がりにくい裾ドットボタンアジャスター
背中と左胸に視認性を上げる反射パイピング付き
脇消臭テープ付き
左胸IDカードループ付き
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
脇には腕の動きをサポートするムーンフォーク&アクションプリーツ入り

用途
ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、裏綿、JIS、帯電防止、ポケット、ブルゾン
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾンスカイブルーサイズ7L胸囲(cm)158混率(%)ポリエステル90・綿10肩幅(cm)68袖丈(cm)62着丈(cm)73機能消臭名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする