曜日別特売
A-9181 軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) コーコス信岡 28836160

 

A-9181 軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) コーコス信岡 28836160
A-9181 軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) コーコス信岡 28836160
A-9181 軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) コーコス信岡 28836160
A-9181 軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) コーコス信岡 28836160
A-9181 軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) コーコス信岡 28836160
A-9181 軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) コーコス信岡 28836160
A-9181 軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) コーコス信岡 28836160
A-9181 軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) コーコス信岡 28836160
A-9181 軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) コーコス信岡 28836160
A-9181 軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) コーコス信岡 28836160
A-9181 軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) コーコス信岡 28836160
A-9181 軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) コーコス信岡 28836160
A-9181 軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) コーコス信岡 28836160
A-9181 軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン) コーコス信岡 28836160

軽量・4WAYストレッチ ジャケット(配色デザイン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズSS
シルバー
内容量1着注文コード28836160品番A-9181
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
タテ・ヨコ伸長率20%以上の日本製素材「アメイジングストレッチ」を使用
JIS帯電防止規格T-8118合格品
TC素材のメーカー従来商品(ジャケットLサイズ約660g)と比較して約半分(ジャケットLサイズ約340g)の超軽量タイプ
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材
見た目がスマートな配色デザイン
野帳も収まる右胸縦ファスナーポケット&左胸面ファスナー付き縦ポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット
袖口はドットボタンアジャスター
背中とヒジに視認性を上げる反射素材を使用
裾帯なし仕様
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター
しゃがんだ時に背中が見えにくいロングテール仕様

用途
ANDARE SHIETTI、アンドレスケッティ、JIS、帯電防止、超軽量、ストレッチ、ブルゾン、ジャケット、作業着
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾンシルバーサイズSS胸囲(cm)100混率(%)アメイジング4WAYストレッチ二重織(制電) ポリエステル53、複合繊維(ポリエステル)47肩幅(cm)41袖丈(cm)56着丈(cm)62機能帯電防止、ストレッチ名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする