Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ブルゾン(ノーフォーク) E140
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28836326
品番
E140
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
帯電防止素材 ソフトツイル
色
ベージュ
サイズ
L
機能
帯電防止素材、ソフトツイル、エコ商品
仕様
ファスナー付ポケット(右胸)、内ポケット、ノーフォーク、胸・袖ペン差し付、脇シャーリング、左胸ダブルポケット、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
種別
ブルゾン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
64
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080