左袖マルチポケット

デニムストレッチ ジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28836370 品番 GR-3510
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

SS〜5Lまで幅広いサイズに対応
横の伸長率25%以上のストレッチ素材「アメイジングストレッチデニム」使用
薬品・肥料・水を削減し栽培農家の収入を増やすシステム農法で生産するサステナブルコットンを使用
通常のデニムより単時間で乾く速乾性素材使用
背裏レタード柄のストレッチ素材使用
右胸ポケット上部には野帳が入る深めのGLADIATORロゴ入りファスナーポケット
左袖ペン差し付き
袖口ドットボタンアジャスター
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター

用途GLADIATOR、グラディエーター、アメイジングストレッチ、ストレッチ、サステナブル、デニム、ジャケット、ブルゾン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ジャケット インディゴ サイズ3L 胸囲(cm)120 混率(%)アメイジングストレッチ ドライデニム 綿80、ポリエステ18、ポリウレタン2 肩幅(cm)50 袖丈(cm)65 着丈(cm)66 機能ストレッチ 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする