用途GLADIATOR、グラディエーター、アメイジングストレッチ、ストレッチ、サステナブル、デニム、ジャケット、ブルゾン
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ジャケット
色ライトインディゴ
サイズSS
胸囲(cm)100
混率(%)アメイジングストレッチ ドライデニム 綿80、ポリエステ18、ポリウレタン2
肩幅(cm)40
袖丈(cm)56
着丈(cm)56
機能ストレッチ
名入れ可