ブルゾン(ノーフォーク) E140

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28836484 品番 E140
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

帯電防止素材 ソフトツイル

ネイビー サイズL 機能帯電防止素材、ソフトツイル、エコ商品 仕様ファスナー付ポケット(右胸)、内ポケット、ノーフォーク、胸・袖ペン差し付、脇シャーリング、左胸ダブルポケット、樹脂ファスナー、樹脂ボタン 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)64 素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする