A-6071 ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28836799

アーマーパッド

A-6071 ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28836799
A-6071 ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28836799
A-6071 ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28836799
A-6071 ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28836799
A-6071 ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28836799
A-6071 ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28836799
A-6071 ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28836799
A-6071 ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28836799
A-6071 ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28836799
A-6071 ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28836799
A-6071 ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28836799
A-6071 ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28836799
A-6071 ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28836799
A-6071 ストレッチ長袖ジャケット コーコス信岡 28836799

ストレッチ長袖ジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
インディゴ
サイズSS
内容量1着注文コード28836799品番A-6071
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材使用
大容量”11ヶ所”のポケットジャケット
ポケットはフルハーネスを着用時にも自由に使えるデザイン
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
左袖マルチポケットはコードホール付きなのでトランシーバーも収納可能
深さのある両胸マジック付き縦ポケット
両脇にペットボトルも入るマルチポケット
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター付き
背中と両袖に視認性を上げる反射パイピング付き
肩は荷担ぎしても破れにくい丈夫なアーマーパット仕様
左胸縦ポケット内落下防止コードループ付き
右内側に10.1インチまでのタブレットも入る内ポケット

用途建設業、土木業、農林業、運送業、倉庫保管業、現場作業全般種別長袖ジャケットインディゴサイズSS胸囲(cm)104混率(%)東レ ペンタス ライトフィックス 綿55、ポリエステル45肩幅(cm)42袖丈(cm)22着丈(cm)56機能ストレッチ、消臭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする