アーマーパッド

ストレッチ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28836975 品番 A-6078
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

SS〜5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
「留める」と「外す」を選べる衿隠しボタンダウン仕様
背中には腕の動きをサポートするアクションプリーツ(メッシュ仕様)付き
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
深さのある両胸ファスナー付き縦ポケット
背中と両袖に視認性を上げる反射パイピング付き
肩は荷担ぎしても破れにくい丈夫なアーマーパット仕様
左胸にマジックテープ付き縦ポケット&落下防止コードループ付き
春夏素材使用

用途建設業、土木業、農林業、現場作業全般 種別長袖シャツ アッシュ サイズM 胸囲(cm)108 混率(%)ストレッチドライドビー ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)44 袖丈(cm)60 着丈(cm)73 機能帯電防止、ストレッチ、通気性、接触冷感

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする