右胸ファスナーポケット

ストレッチ長袖シャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28837456 品番 A-7078
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

SS〜5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材
汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材
衿台には汗をかいてもべとつきにくいDRYメッシュ素材を使用
衿型はワイドスプレットタイプ
左胸には野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
右胸ファスナーポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
右胸と両袖に視認性を上げる反射素材を使用
袖口ドットボタンアジャスター

用途建設業、土木業、農林業、現場作業全般 種別長袖シャツ ネイビー サイズM 胸囲(cm)108 混率(%)ストレッチドライドビー ポリエステル80、綿20 肩幅(cm)44 袖丈(cm)61 着丈(cm)73 機能帯電防止、ストレッチ、通気性、接触冷感

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-13
用途:
検査業務の通常作業服として使用
国井建築検査所 様 (建設業・工事業)

右胸のチャックの所は奥が深く長物を収容することが出来ます。
左胸のポケットの横に隠しポケットがありこちらも奥が深いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする