曜日別特売
A-7170 ストレッチジャケット コーコス信岡 28837849

 

A-7170 ストレッチジャケット コーコス信岡 28837849
A-7170 ストレッチジャケット コーコス信岡 28837849
A-7170 ストレッチジャケット コーコス信岡 28837849
A-7170 ストレッチジャケット コーコス信岡 28837849
A-7170 ストレッチジャケット コーコス信岡 28837849
A-7170 ストレッチジャケット コーコス信岡 28837849
A-7170 ストレッチジャケット コーコス信岡 28837849
A-7170 ストレッチジャケット コーコス信岡 28837849
A-7170 ストレッチジャケット コーコス信岡 28837849
A-7170 ストレッチジャケット コーコス信岡 28837849
A-7170 ストレッチジャケット コーコス信岡 28837849
A-7170 ストレッチジャケット コーコス信岡 28837849
A-7170 ストレッチジャケット コーコス信岡 28837849

ストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1着注文コード28837849品番A-7170
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

SS~5Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sは女性対応シルエット
ヨコ伸び伸長率約16%の日本製ストレッチ素材
JIS帯電防止規格T-8118合格品
11ヶ所の大容量ポケット
左胸には野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
右胸ファスナーポケット
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
両脇にペットボトルも入るマルチポケット付き
左内側に10.1インチまでのタブレットも入るポケット付き
右胸と両袖と背中に視認性を上げる反射素材を使用
袖口ドットボタンアジャスター
裾帯なし仕様
お腹の膨らみも気にせずフロントを閉めやすくするサイドベンツアジャスター付き

用途
建設業、土木業、農林業、現場作業全般
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾンネイビーサイズS胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル72・複合繊維(ポリエステル)21・綿7肩幅(cm)43袖丈(cm)58着丈(cm)57機能ストレッチ・制電素材ストレッチ裏綿ツイル名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする