色ネイビー
サイズ3L
機能帯電防止素材、ピュリア66(撥水・撥油・難溶融加工)、防汚性・耐久性、エコ商品、ストレッチ
仕様再帰反射テープ(左右)、背中アコーディオンプリーツ(再帰反射テープ付)、マルチポケット(右胸ポケット内)、胸・袖ペン差し付、マジックテープ付きポケット、カフス隠しボタン、脇シャーリング、シークレットボタン
種別ブルゾン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)124
肩幅(cm)54
袖丈(cm)60
着丈(cm)70
素材ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の60%)、樹脂ファスナー、樹脂ボタン
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 103 080