Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
レディススモック(ヒヨクボタン式) E302
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28839537
品番
E302
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
帯電防止素材
色
アイボリー
サイズ
M
機能
帯電防止素材、エコ商品
種別
スモック
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
62
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ボタン
グリーン購入法
適合
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 080