E302 レディススモック(ヒヨクボタン式) E302 Asahicho(旭蝶繊維) 28839677 E302 レディススモック(ヒヨクボタン式) E302 Asahicho(旭蝶繊維) 28839677 E302 レディススモック(ヒヨクボタン式) E302 Asahicho(旭蝶繊維) 28839677

レディススモック(ヒヨクボタン式) E302

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28839677 品番 E302
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

帯電防止素材

オリーブ サイズM 機能帯電防止素材、エコ商品 種別スモック エコマーク認定認定 胸囲(cm)105 肩幅(cm)40 袖丈(cm)52 着丈(cm)62 素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ボタン グリーン購入法適合 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする