ブルゾン(ノーフォーク) E330

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28839799 品番 E330
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

帯電防止素材

ブルー サイズ5L 仕様胸・袖ペン差し付、ノーフォーク、エコ商品 種別ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)136 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 素材ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする