Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
ブルゾン(ノーフォーク) E340
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28839914
品番
E340
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
帯電防止素材
色
アイボリー
サイズ
L
機能
帯電防止素材、エコ商品
仕様
内ポケット、胸・袖ペン差し付、ノーフォーク
種別
ブルゾン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
64
素材
ポリエステル65%・綿35%(再生ポリエステル全体の65%)、樹脂ボタン
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080